Placă diamantată DCW 1R PSF 115x6x22.23 mm pentru echilibrarea betonului și a șapei

Cod articol: 4007220069981
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220069981
EAN / GTIN 4007220069981
Număr producător 68300064

Descriere

Descriere:

Discurile de șlefuire cu diamant sunt potrivite în special pentru prelucrarea materialelor dure de construcție, cum ar fi betonul, piatra sau șapa. Discurile de șlefuire sunt instrumente eficiente pentru netezirea suprafețelor inegale, cum ar fi îndepărtarea adezivului pentru plăci și șlefuirea betonului în pregătirea pentru șlefuire. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru șanfrenarea și ruperea muchiilor de piatră.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Înălțime, suprafață: 6 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de măcinare scurți.
  • Durabilitate foarte mare.
  • Ideal pentru materiale de construcții dure, cum ar fi piatră, beton, șapă datorită granulării diamantului.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță. rectificare cu presiune redusă pentru a evita supraîncălzirea sculei.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; nivelare; șlefuire de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Cărămizi
    • Piatră
    • Beton

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături