Descriere:
Discurile de șlefuire cu diamant sunt potrivite în special pentru prelucrarea materialelor dure de construcție, cum ar fi betonul, piatra sau șapa. Discurile de șlefuire sunt instrumente eficiente pentru netezirea suprafețelor inegale, cum ar fi îndepărtarea adezivului pentru plăci și șlefuirea betonului în pregătirea pentru șlefuire. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru șanfrenarea și ruperea muchiilor de piatră.
Caracteristică:
- RPM, max.: 15280 rpm
- Metrică lățime: 6 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Diamant
- Ø măsurare exterioară: 100 mm
- Înălțime, suprafață: 6 mm
Avantaj:
- Calități de diamant de înaltă calitate.
- Eficiență excelentă de tăiere și timpi de măcinare scurți.
- Durabilitate foarte mare.
- Ideal pentru materiale de construcții dure, cum ar fi piatră, beton, șapă datorită granulării diamantului.
- Eficiență ridicată a costurilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță. rectificare cu presiune redusă pentru a evita supraîncălzirea sculei.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; nivelare; șlefuire de suprafață
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.