disc de debitat diamantat DS 300x2.8x20/25,4 mm PSF pentru tăierea rapidă a asfaltului

Cod articol: 4007220069912
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220069912
EAN / GTIN 4007220069912
Număr producător 68300058

Descriere

Execuţie:

  • AS

Descriere:

Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă universală cu muchie segmentată pentru tăierea agresivă și rapidă a asfaltului, cu performanțe ridicate de tăiere și o durată bună de viață a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6400 rpm
  • Formă: 1A1R / DS
  • Execuţie: AS
  • Metrică lățime: 2,8 mm
  • Orificiu Ø: 25,4 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø suport cu adaptor: 20 mm
  • Ø măsurare exterioară: 300 mm
  • Înălțime, suprafață: 10 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei.
  • Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; separator de benzină; ferăstrău de masă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Asfalt
    • Cărămizi
    • Beton armat
    • Pietre moi
    • Beton

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.