Descriere:
Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: 1A1R / DS
- Metrică lățime: 1,6 mm
- Orificiu Ø: 20 mm
- Material abraziv: Diamant
- Ø măsurare exterioară: 110 mm
- Înălțime, suprafață: 7 mm
Avantaj:
- Calități de diamant de înaltă calitate.
- Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
- Durabilitate ridicată.
- Confort ridicat la tăiere.
- Eficiență ridicată a costurilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei.
- Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Cărămizi
- Beton armat
- Pietre moi
- Beton
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.