CAL CC-GRIND-SOLID-DIAMOND CC-GRIND-SO

Cod articol: 4007220068342
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220068342
EAN / GTIN 4007220068342
Număr producător 36611542

Descriere

Descriere:

DIAMANTUL SOLID CC-GRIND a fost special dezvoltat pentru aplicații pe materiale dure care nu pot fi prelucrate cu unelte convenționale din corindum sau carbură de siliciu. DIAMANTUL SOLID CC-GRIND este utilizat în măcinarea umedă și uscată. Set de flanșe de prindere (M14 filet) inclus în livrare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: D 427

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială. Pentru a prelungi durata de viață a disc de rectificat pe scară și straturi de protecție împotriva uzurii, reduceți viteza de tăiere a polizorului unghiular cu viteză controlată la 30 până la 40 m/s. Pentru performanțe optime, utilizați setul de flanșe de fixare CC-GRIND SOLID/FLEX. Pentru utilizare pe un polizor unghiular cu filet de 5/8-11, setul corespunzător de flanșe de fixare trebuie comandat separat.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; debavurare; detartrare; măcinare; nivelare; Îndepărtați straturile de oxid; rugozitate; rotunjire; tundere; prelucrarea cusăturilor de sudură; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular: Roboți

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Tinder
    • Ceramică tehnică
    • carbură
    • Straturi de protecție la uzură (aliaje de stropire și sudură)

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături