Descriere:
Știfturile de frezare din carbură de tungsten cu MICRO-dinți sunt special concepute pentru prelucrarea fină și sunt utilizate, printre altele, în zonele în care sunt utilizate știfturi de rectificat. Acestea oferă o performanță de tăiere mai mare și produc o calitate ridicată a suprafeței, în special în comparație cu suprafețele frezate convenționale. În același timp, acestea funcționează cu vibrații scăzute și zgomot redus. Ele își păstrează geometria pe întreaga durată de viață a sculei. Acestea sunt ideale pentru sarcini de prelucrare în utilizarea manuală și automată. Aproape toate materialele până la o duritate de 68 HRC pot fi procesate. Vârf conic freze şlefuire conform din 8032, vârf aplatizat.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 24000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 18000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 18000 rpm
- RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 18000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 18000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 30000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 24000 rpm
- RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 24000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 24000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 30000 rpm
- Tooting: MICRO
- Ø măsurare exterioară: 8 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 22 °
- Lungime, zimțată: 20 mm
- Lungime, total: 60 mm
Avantaj:
- De înaltă calitate a suprafeței.
- În comparație cu știfturile de șlefuire, geometria nu se schimbă din cauza uzurii/ruperii.
- Prelucrarea aproape tuturor materialelor de până la 68 HRC.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Potrivit în special pentru prelucrarea fină, pentru lucrări de tencuire foarte fine, corecții în fabricarea sculei și a mucegaiului sau pentru ascuțirea sculelor de tăiere. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)