Suport de scule AF M5 CD 1/4-20 UNC

Cod articol: 4007220064702
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 4007220064702
    EAN / GTIN 4007220064702
    Număr producător 84205030
    L-Număr L51050 1390

    Descriere

    Descriere:

    Tool drive accessories.
    adaptor pentru polizoare unghiulare cu acumulator SBH/SBHR 20, 25, 38, 50.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: AF M5 CD 1/4-20 UNC
    • Suport arbore: Nespecificat
    • Recomandat pentru: Polizor unghiular cu acumulator SBH/SBHR 20, 25, 38, 50
    • Diametru alezaj portsculă: 0 mm
    • Greutate netă: 0006 kg
    • Ø filet: Fără specificații

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături