Accesorii pentru ALUMASTER F115/125, set de piese de schimb HICOAT

Cod articol: 4007220061244
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
    Cod articol 4007220061244
    EAN / GTIN 4007220061244
    Număr producător 22000015
    L-Număr L51140 1095

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu acoperire HOCOAT

    Descriere:

    Seturile de service Pferd pot fi utilizate pentru a înlocui cele mai frecvente piese în caz de pierdere sau deteriorare. Pferd oferă atât un kit de reparații pentru arborii de transmisie, cât și seturi de service pentru discul de mare viteză ALUMASTER și freza de torus de mare viteză. înlocuire individual plăcuţe amovibile pe discul de mare viteză ALUMASTER. set include două plăcuţe amovibile, două șuruburi și o șurubelniță TORX. plăcuţe amovibile are un strat de acoperire HOCOAT.

    Caracteristică:

    • Recomandat pentru: ALUMASTER HSD-F 4-1/2″ /5
    • Versiune: Cu acoperire HOCOAT

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături