Descriere:
Dinte 3 este echipat cu spărgătoare de chip și este deosebit de potrivit pentru aşchiere din oțel, oțel turnat și fontă. Acesta este utilizat într-un interval de viteză de la 1.200 la 7.900 RPM, în funcție de diametrul știftului de tundere. freze şlefuire în formă de con cap, conic spre ax, cu dinți pinteni.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 2200 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 2200 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 2700 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 2700 rpm
- Tooting: 3
- Ø măsurare exterioară: 12 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 20 °
- Lungime, zimțată: 13 mm
- Lungime, total: 53 mm
Avantaj:
- Agresivitate ridicată.
- Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
- Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare;
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)