Descriere:
Tooth 2 este echipat cu spărgătoare de așchii și este deosebit de potrivit pentru aşchiere din oțel, oțel turnat și fontă, oțel inoxidabil (INOX), metale neferoase și materiale plastice. Acesta este utilizat într-un interval de viteză de la 1.200 la 13.200 RPM, în funcție de diametrul știftului de tundere. vârf conic freze şlefuire, aplatizat.
Caracteristică:
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 3200 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 10700 rpm
- TURAȚIA materialelor termoplastice, a materialelor plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP), conținut de fibre mai mic de 40%: 10700 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 4300 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 13300 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mic de 40%: 13300 rpm
- Tooting: 2
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 18 mm
- Lungime, total: 60 mm
Avantaj:
- Agresivitate ridicată.
- Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
- Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare;
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Lemn tare
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc