Descriere:
Rația ALU este potrivită în special pentru aşchiere din metale neferoase moi, alamă, cupru, aliaje de aluminiu, materiale plastice, Materiale plastice și cauciuc ranforsate cu fibre. Știfturile de frezare HSS cu dinți ALU pot fi utilizate într-un interval de viteză de la 4.000 la 6.000 RPM, în funcție de diametrul știftului de frezare. Roller rotund freze şlefuire.
Caracteristică:
- RPM de, metale neferoase moi: 4000 rpm
- TURAȚIA materialelor termoplastice, a materialelor plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP), conținut de fibre mai mic de 40%: 4000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 6000 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mic de 40%: 6000 rpm
- Tooting: ALU
- Ø măsurare exterioară: 16 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 25 mm
- Lungime, total: 65 mm
Avantaj:
- Agresivitate ridicată.
- Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
- Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare;
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Termoplast
- Zinc