Freză HSS A 1013ST/6 Z2

Cod articol: 4007220058664
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220058664
EAN / GTIN 4007220058664
Număr producător 22405326
L-Număr L51140 1085

Descriere

Descriere:

Tooth 2 este echipat cu spărgătoare de așchii și este deosebit de potrivit pentru aşchiere din oțel, oțel turnat și fontă, oțel inoxidabil (INOX), metale neferoase și materiale plastice. Acesta este utilizat într-un interval de viteză de la 1.200 la 13.200 RPM, în funcție de diametrul știftului de tundere. freze şlefuire cilindric cu dinți pinteni.

Caracteristică:

  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 2000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 6400 rpm
  • TURAȚIA materialelor termoplastice, a materialelor plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP), conținut de fibre mai mic de 40%: 6400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 2600 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 8000 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mic de 40%: 8000 rpm
  • Tooting: 2
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 13 mm
  • Lungime, total: 53 mm

Avantaj:

  • Agresivitate ridicată.
  • Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
  • Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Lemn tare
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături