Freză HSS pentru frezare fină 944/3 SP

Cod articol: 4007220058350
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220058350
EAN / GTIN 4007220058350
Număr producător 22394453
L-Număr L51140 196

Descriere

Descriere:

Știfturi de frezare HSS special concepute pentru prelucrarea de precizie cu diametrul arborelui de 3 mm, lungimea arborelui de 30 mm și dinți speciali.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 6400 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 6400 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 8000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 8000 rpm
  • Tooting: Dinți speciali (SP)
  • Ø măsurare exterioară: 4 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, zimțată: 2,9 mm
  • Lungime, total: 32,9 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; debavurare; egalizare; frezare; frezare
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături