Freză HSS pentru frezare fină 941/3 SP

Cod articol: 4007220058329
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220058329
EAN / GTIN 4007220058329
Număr producător 22394153
L-Număr L51140 182

Descriere

Descriere:

Știfturi de frezare HSS special concepute pentru prelucrarea de precizie cu diametrul arborelui de 3 mm, lungimea arborelui de 30 mm și dinți speciali.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 16000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 16000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 19900 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 19900 rpm
  • Tooting: Dinți speciali (SP)
  • Ø măsurare exterioară: 1,6 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, zimțată: 1,4 mm
  • Lungime, total: 31,4 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; debavurare; egalizare; frezare; frezare
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături