Freză de gravură HSS 311/6 SP

Cod articol: 4007220058077
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220058077
    EAN / GTIN 4007220058077
    Număr producător 22231156
    L-Număr L51140 28

    Descriere

    Descriere:

    Ace de tundere HSS cu dinți speciali, special concepute pentru gravare. Ele sunt, de asemenea, potrivite pentru prelucrarea fină în zone mici și greu accesibile.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 311/6
    • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 4300 rpm
    • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 4300 rpm
    • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 5400 rpm
    • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 5400 rpm
    • Tooting: Dinți speciali (SP)
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, zimțată: 5,6 mm
    • Lungime, total: 60 mm

    Avantaj:

    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Debavurare; gravare; frezare; frezare
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă maleabilă
      • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
      • Carcasă din oțel
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Oţeluri pentru scule
      • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături