Freză din metal ușor HSS cu miez

Cod articol: 4007220057919
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220057919
EAN / GTIN 4007220057919
Număr producător 22211989
L-Număr L51140 721

Descriere

Descriere:

Bolțuri de frezat universale din metal ușor, similare cu forma de copac, cu dinți speciali și filet interior M10.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 1300 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 1300 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 1600 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 1600 rpm
  • Tooting: Dinți speciali (SP)
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø filet: M10
  • Lungime, zimțată: 53 mm
  • Lungime, total: 62 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare pe metale neferoase moi, gama de viteze de tăiere 200–300 m/min, gama de viteze 3.100–4.700 rpm. Pentru utilizare pe aluminiu de până la max. 9.000 RPM.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; nivelare; frezare; frezare; prelucrarea suprafețelor;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Aliaje de aluminiu moale

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături