Freză HSS 55/6 Z3

Cod articol: 4007220056424
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220056424
    EAN / GTIN 4007220056424
    Număr producător 22105536
    L-Număr L51140 385

    Descriere

    Descriere:

    Dinte 3 este echipat cu spărgătoare de chip și este deosebit de potrivit pentru aşchiere din oțel, oțel turnat și fontă. Acesta este utilizat într-un interval de viteză de la 1.200 la 7.900 RPM, în funcție de diametrul știftului de tundere. Știfturi de frezare în 4 forme speciale cu diametrul arborelui de 6 mm. Datorită formelor lor diferite, acestea sunt ideale pentru o gamă largă de operațiuni de frezare.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: HSS 55/6
    • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 3200 rpm
    • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 3200 rpm
    • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 4300 rpm
    • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 4300 rpm
    • Tooting: 3
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, zimțată: 20 mm
    • Lungime, total: 60 mm

    Avantaj:

    • Agresivitate ridicată.
    • Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
    • Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici.
    • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; debavurare; egalizare; frezare; frezare
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă maleabilă
      • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
      • Carcasă din oțel
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Oţeluri pentru scule
      • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături