Descriere:
Serration 3 PLUS este serializată încrucișat și este deosebit de potrivită pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), aliaje pe bază de nichel și titan. Se caracterizează prin îndepărtarea materialului ridicat. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire în formă de arc ascuțit conform din 8032 cu dinți conform din 8033, vârf aplatizat.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 24000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 13000 rpm
- RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 13000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 13000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 32000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 19000 rpm
- RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 24000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 19000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 32000 rpm
- Tooting: 3 PLUS
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Lungime, zimțată: 13 mm
- Lungime, total: 43 mm
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
- Durabilitate ridicată.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
- De înaltă calitate a suprafeței.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)