Freză din carbură KUD 0302/3 Z5

Cod articol: 4007220049761
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220049761
    EAN / GTIN 4007220049761
    Număr producător 21211053
    L-Număr L51140 326

    Descriere

    Descriere:

    Serration 5 este deosebit de potrivit pentru aşchiere fin din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX) și materiale foarte rezistente la căldură, cum ar fi aliaje pe bază de nichel și cobalt. Creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire sferic conform din 8032 cu dinți conform din 8033. Știfturile de tundere din carbură de tungsten pentru prelucrarea flexibilă a marginilor produc camferele sau camferele aproape exacte datorită formelor lor speciale Radii și poate fi utilizat flexibil chiar și în locuri greu accesibile. Acestea sunt utilizate în principal în construcția de oțel și aluminiu și au fost special dezvoltate pentru șanfrenarea, debavurarea și rotunjirea marginilor.

    Caracteristică:

    • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 37000 rpm
    • RPM de, metale neferoase dure: 37000 rpm
    • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 37000 rpm
    • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 37000 rpm
    • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 48000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 48000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 48000 rpm
    • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 64000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 48000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 64000 rpm
    • Tooting: 5
    • Ø măsurare exterioară: 3 mm
    • Ø arbore metric: 3 mm
    • Lungime, zimțată: 2 mm
    • Lungime, total: 33 mm

    Avantaj:

    • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
    • Durabilitate ridicată.
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
    • De înaltă calitate a suprafeței.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Bronz
      • Carcasă din oțel
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Oţeluri pentru scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături