Descriere:
Serration 3 este deosebit de potrivit pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), nichel și aliaje de titan. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire în formă de disc, dinți la circumferință 90° simetrici, conici. Forma discului este potrivită în special pentru producția și prelucrarea canelurilor în formă de prismă.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 6000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 3000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 3000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 3000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 6000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 8000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 4000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 4000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 4000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 8000 rpm
- Tooting: 3
- Ø măsurare exterioară: 25 mm
- Ø arbore metric: 8 mm
- unghi: 90 °
- Lungime, zimțată: 6 mm
- Lungime, total: 46 mm
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
- Durabilitate ridicată.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
- De înaltă calitate a suprafeței.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Debavurare; frezare; frezare
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metal neferos moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc