Descriere:
Serration 3 este deosebit de potrivit pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), nichel și aliaje de titan. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire rotund în formă de con, cu vârf rotund conform din 8032 și cu filetare conform din 8033.
Caracteristică:
- Rază de proiectare a colțului: 3,3 mm
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 7000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 7000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 7000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 16000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 9000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 9000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 9000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 16000 rpm
- Tooting: 3
- Ø măsurare exterioară: 12 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 14 °
- Lungime, zimțată: 25 mm
- Lungime, total: 65 mm
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
- Durabilitate ridicată.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
- De înaltă calitate a suprafeței.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metal neferos moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc