Freză din carbură RBF 1225/6 Z3

Cod articol: 4007220047750
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220047750
EAN / GTIN 4007220047750
Număr producător 21117806

Descriere

Descriere:

Serration 3 este deosebit de potrivit pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), nichel și aliaje de titan. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. Circular freze şlefuire conform din 8032 cu dinți conform din 8033.

Caracteristică:

  • Rază de proiectare a colțului: 2,5 mm
  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 7000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 7000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 7000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 16000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 9000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 9000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 9000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 16000 rpm
  • Tooting: 3
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 25 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal neferos moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături