Freză din carburăT KSJ 1008/6 Z3

Cod articol: 4007220047576
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220047576
EAN / GTIN 4007220047576
Număr producător 21115736
L-Număr L51140 185

Descriere

Descriere:

Serration 3 este deosebit de potrivit pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), nichel și aliaje de titan. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. Conic freze şlefuire conform din 8032 cu dinți conform din 8033 cu unghi ascuțit (60°). Potrivit pentru coborâre flexibilă și șanfrenare. Știfturile de tundere din carbură de tungsten pentru prelucrarea flexibilă a marginilor produc camferele sau camferele aproape exacte datorită formelor lor speciale Radii și poate fi utilizat flexibil chiar și în locuri greu accesibile. Acestea sunt utilizate în principal în construcția de oțel și aluminiu și au fost special dezvoltate pentru șanfrenarea, debavurarea și rotunjirea marginilor.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 14000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 8000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 8000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 8000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 14000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 19000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 11000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 11000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 11000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 19000 rpm
  • Tooting: 3
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • unghi: 60 °
  • Lungime, zimțată: 8 mm
  • Lungime, total: 53 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; coborâre; debavurare; frezare; frezare; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal neferos moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături