Freză din carbură SKM 1225/6 Z5

Cod articol: 4007220047477
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220047477
EAN / GTIN 4007220047477
Număr producător 21115256
L-Număr L51140 176

Descriere

Descriere:

Serration 5 este deosebit de potrivit pentru aşchiere fin din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX) și materiale foarte rezistente la căldură, cum ar fi aliaje pe bază de nichel și cobalt. Creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire conic conform din 8032 cu dinți conform din 8033, vârf aplatizat.

Caracteristică:

  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 9000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 9000 rpm
  • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 9000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 9000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 12000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 12000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 12000 rpm
  • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 16000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 12000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 16000 rpm
  • Tooting: 5
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • unghi: 26 °
  • Lungime, zimțată: 25 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături