Freză din carbură ZYAS 0820/6 Z3 PLUS

Cod articol: 4007220045022
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220045022
EAN / GTIN 4007220045022
Număr producător 21100326
L-Număr L51140 463

Descriere

Descriere:

Serration 3 PLUS este serializată încrucișat și este deosebit de potrivită pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), aliaje pe bază de nichel și titan. Se caracterizează prin îndepărtarea materialului ridicat. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți conform din 8033 pe circumferință și față.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 18000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 10000 rpm
  • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 10000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 10000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 24000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 18000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 24000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 18000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 14000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 36000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
  • Tooting: 3 PLUS
  • Ø măsurare exterioară: 8 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 20 mm
  • Lungime, total: 60 mm

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
  • Durabilitate ridicată.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • De înaltă calitate a suprafeței.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături