Freză din carbură ZYAS 0616/6 Z4

Cod articol: 4007220044995
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220044995
    EAN / GTIN 4007220044995
    Număr producător 21100246
    L-Număr L51140 422

    Descriere

    Descriere:

    Serratia 4 este deosebit de potrivită pentru aşchiere din oțel inoxidabil (INOX), oțel și materiale foarte rezistente la căldură, cum ar fi aliajele pe bază de nichel și cobalt. Se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului cu așchii scurte și creează suprafețe bune. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți conform din 8033 pe circumferință și față.

    Caracteristică:

    • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 13000 rpm
    • RPM de, metale neferoase dure: 13000 rpm
    • RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 13000 rpm
    • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 13000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 19000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 19000 rpm
    • RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 24000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 24000 rpm
    • Tooting: 4
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, zimțată: 16 mm
    • Lungime, total: 55 mm

    Avantaj:

    • Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
    • Durabilitate ridicată.
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
    • De înaltă calitate a suprafeței.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Bronz
      • Carcasă din oțel
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Oţeluri pentru scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături