Perie rotundă, neîmpletită RBUP 30025/5

Cod articol: 4007220038796
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220038796
EAN / GTIN 4007220038796
Număr producător 79184189
L-Număr L51510 958

Descriere

Descriere:

perie foarte flexibil. Datorită ornamentului din plastic, este adecvat în special pentru debavurarea componentelor dificil de procesat, cum ar fi chiulasele sau angrenajele. Proiectat special pentru utilizare industrial. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile cu granulație ceramică (CO) se caracterizează printr-o rezistență ridicată și o capacitate de tăiere foarte bună. Pentru a obține valori ridicate de îndepărtare și comportament agresiv de periere. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 1800 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 500 rpm
  • RPM, opt., până la: 800 rpm
  • Lățime, cale de acces: 6,3 x 12,7
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Lățime de montare: 25 mm
  • Orificiu Ø: 50,8 mm
  • Dimensiunea căilor de acces în perii: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø material de stocare: 1,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 300 mm
  • Material de stocare: Granulaţie ceramică (CO)
  • Dimensiune boabe: 80
  • Lungime, tundere: 60 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
  • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat și consum redus de căldură datorită flexibilității ridicate.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.
  • Pentru un utilizare deosebit de agresiv și o calitate ridicată a suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: Mașini unelte; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.