Perie rotundă, neîmpletită RBUP 25025/5

Cod articol: 4007220038666
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220038666
    EAN / GTIN 4007220038666
    Număr producător 79183657
    L-Număr L51510 963

    Descriere

    Descriere:

    perie foarte flexibil. Datorită ornamentului din plastic, este adecvat în special pentru debavurarea componentelor dificil de procesat, cum ar fi chiulasele sau angrenajele. Proiectat special pentru utilizare industrial. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje industriale
    • RPM, max.: 3600 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 900 rpm
    • RPM, opt., până la: 1500 rpm
    • Lățime, cale de acces: 6,3 x 12,7
    • Metrică lățime: 25 mm
    • Sistem de înregistrare: Alezaj
    • Lățime de montare: 25 mm
    • Orificiu Ø: 50,8 mm
    • Dimensiunea căilor de acces în perii: 12,7 x 6,4 mm
    • Ø material de stocare: 0,9 mm
    • Ø măsurare exterioară: 250 mm
    • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
    • Dimensiune boabe: 180
    • Lungime, tundere: 70 mm

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
    • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat și consum redus de căldură datorită flexibilității ridicate.
    • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
    • Tipuri de transmisie: Mașini unelte; roboți; mașini staționare

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Duroplast
      • Alte metale neferoase
      • Oţel superior (INOX)
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături