Disc pentru polizor de banc BW 15020-32 AW

Cod articol: 4007220037829
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220037829
EAN / GTIN 4007220037829
Număr producător 39009699
L-Număr L51090 596

Descriere

Descriere:

Discurile de sablare Pferd sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață. Versiunea HSS este potrivită în special pentru ascuțirea burghiilor HSS sau pentru prelucrarea altor oțeluri cu aliaj înalt.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 4500 rpm
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Orificiu Ø: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională înaltă.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Manșoane de reducție integrate pentru montarea pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul roții de șlefuire (lățimea spațiului max. 3 mm).
  • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire; prelucrarea muchiilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Polizor de banc

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carcasă din oțel
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţeluri pentru scule

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Înainte de prindere, corpuri pentru şlefuire trebuie supus unui test sonor pentru a se asigura că nu este fisurat ( corpuri pentru şlefuire-ul nedeteriorat emite un sunet clar).