Perie de interior IBU 4,825/2,2 AO 600 0

Cod articol: 4007220037225
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220037225
EAN / GTIN 4007220037225
Număr producător 43679585
L-Număr L51510 331

Descriere

Descriere:

Pentru debavurare ușoară, curățarea alezajelor și a alezajelor transversale, precum și pentru prelucrarea suprafețelor. Periile de oxid de aluminiu (AO) sunt mai puțin ascuțite și agresive decât SIC. Ele sunt potrivite în principal pentru lustruire și netezire ca un finisaj al metalelor moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 1000 rpm
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 4,8 mm
  • Ø arbore metric: 2,2 mm
  • Material de stocare: Oxid de aluminiu (AO)
  • Dimensiune boabe: 600
  • Lungime, total: 125 mm

Avantaj:

  • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Nicio modificare a preciziei dimensionale a pieselor.
  • Pentru periile interne cu ochetă contondentă, tunderea se extinde până la vârful periei.
  • Capătul îndoit al firului nu are margini ascuțite, astfel încât suprafețele sensibile să nu fie zgâriate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Alte metale neferoase
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.
  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături