Perie de interior IBU 0625/3,2 ST 0,12

Cod articol: 4007220036761
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Perie de ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220036761
    EAN / GTIN 4007220036761
    Număr producător 43679601
    L-Număr L51510 179

    Descriere

    Descriere:

    Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 3500 rpm
    • Metrică lățime: 25 mm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø material de stocare: 0,12 mm
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Ø arbore metric: 3,2 mm
    • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
    • Lungime, total: 90 mm

    Avantaj:

    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Durată de viață crescută a sculei datorită construcției firului rotativ.
    • Pentru periile interne cu ochetă contondentă, tunderea se extinde până la vârful periei.
    • Capătul îndoit al firului nu are margini ascuțite, astfel încât suprafețele sensibile să nu fie zgâriate.
    • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Duroplast
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Notă:

    • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.
    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături