Perie de interior IBU 18100 Nylon 0,30

Cod articol: 4007220036648
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Perie de ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220036648
    EAN / GTIN 4007220036648
    Număr producător 43679484
    L-Număr L51510 272

    Descriere

    Descriere:

    Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Periile de nailon sunt potrivite în special pentru materiale de prelucrare care altfel ar fi ″zgâriate″ sau deteriorate, cum ar fi materialele plastice moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 100 mm
    • Sistem de înregistrare: Mână
    • Ø material de stocare: 0,3 mm
    • Ø măsurare exterioară: 18 mm
    • Material de stocare: nailon
    • Lungime, total: 300 mm

    Avantaj:

    • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Materiale plastice termorigide
      • Alte metale neferoase
      • Termoplast

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături