Perie de interior IBU 03100 Nylon 0,10

Cod articol: 4007220036617
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220036617
EAN / GTIN 4007220036617
Număr producător 43679404
L-Număr L51510 242

Descriere

Descriere:

Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Periile de nailon sunt potrivite în special pentru materiale de prelucrare care altfel ar fi ″zgâriate″ sau deteriorate, cum ar fi materialele plastice moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm
  • Material de stocare: nailon
  • Lungime, total: 300 mm

Avantaj:

  • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale plastice termorigide
    • Alte metale neferoase
    • Termoplast

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături