Lavetă de pâslă FK P 250-250-3 M

Cod articol: 4007220036433
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220036433
EAN / GTIN 4007220036433
Număr producător 44101100
L-Număr L51050 869

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Plăcile de pâslă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații de lustruire.

Caracteristică:

  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 250 mm
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Înălţime: 3 mm

Avantaj:

  • Tăiați sau perforați orice formă (de exemplu, dreptunghi, pătrat, beteală sau secțiune) rapid și ușor, în funcție de cerințele dvs.
  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături