Disc cilindric de pâslă FK SC 3005/2 M

Cod articol: 4007220036396
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220036396
EAN / GTIN 4007220036396
Număr producător 44367007
L-Număr L51050 652

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Discurile din pâslă sunt utilizate în principal cu circumferința sculei. Acestea sunt utilizate în principal pentru lustruirea lucioasă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 20000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 3000 rpm
  • RPM, opt., până la: 6000 rpm
  • Formă: Disc
  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 5 mm
  • Orificiu Ø: 2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 30 mm

Avantaj:

  • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.
  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat.
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături