Disc cilindric de pâslă FK SC 2005/2 M

Cod articol: 4007220036389
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220036389
EAN / GTIN 4007220036389
Număr producător 44367006
L-Număr L51050 567

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Discurile din pâslă sunt utilizate în principal cu circumferința sculei. Acestea sunt utilizate în principal pentru lustruirea lucioasă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 23500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 10000 rpm
  • Formă: Disc
  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 5 mm
  • Orificiu Ø: 2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm

Avantaj:

  • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.
  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat.
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături