CAL STV9 L800

Cod articol: 4007220035115
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220035115
EAN / GTIN 4007220035115
Număr producător 80900340

Descriere

Descriere:

Extensiile rigide sunt potrivite pentru sarcini de prelucrare dificil de accesat. Versiune cu un diametru de 9 mm și o lungime de 800 mm. bucşă elastică 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Caracteristică:

  • Rază de îndoire, max.: 150 mm
  • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • ø: 9 mm
  • Măsurare lungime: 800 mm
  • Greutate netă: 0,64 kg
  • Ø măsurare exterioară: 9 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru utilizare în locuri înguste și greu accesibile.
  • prelungitor lung și foarte subțire.

Livrare:

  • Designul curbat, lungimile speciale și posibilitățile de adaptare a piesei de prelucrat sunt disponibile la cerere. Este posibilă lungimea minimă pentru versiunile curbe de la 500 mm.

Notă:

  • Începutul opțiunii de îndoire și raza de îndoire depind individual de tipul STV și de numărul dorit de grade.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături