Freză din carbură ZYAS 0313/3 INOX

Cod articol: 4007220034453
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220034453
    EAN / GTIN 4007220034453
    Număr producător 21200282
    L-Număr L51140 606

    Descriere

    Descriere:

    Cu ajutorul serrației INOX, Pferd a dezvoltat știfturi inovatoare de frezare pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Rația INOX se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pentru toate oțelurile austenitice, rezistente la rugină și acid. Generează semnificativ mai puține vibrații decât angrenajele transversale comparabile. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți pe circumferință și față.

    Caracteristică:

    • RPM de, metale neferoase dure: 27000 rpm
    • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 48000 rpm
    • RPM de, metale neferoase moi: 27000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 48000 rpm
    • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 64000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase moi: 48000 rpm
    • Tooting: INOX
    • Ø măsurare exterioară: 3 mm
    • Ø arbore metric: 3 mm
    • Lungime, zimțată: 13 mm
    • Lungime, total: 43 mm

    Avantaj:

    • Performanță remarcabilă de prelucrare și durată de viață a sculei datorită geometriei inovatoare a dinților.
    • Obține calități de suprafață de înaltă calitate prin formarea optimă a așchiilor.
    • Previne deteriorarea materialului din cauza generării scăzute de căldură.
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Metale neferoase dure
      • Oţel superior (INOX)
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Notă:

    • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături