Freză din carbură ZYAS 0616/6 TITANIUM

Cod articol: 4007220034248
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220034248
EAN / GTIN 4007220034248
Număr producător 21100284
L-Număr L51060 647

Descriere

Descriere:

Serrația de TITAN a fost special dezvoltată pentru prelucrarea materialelor din titan dur (rezistență la tracțiune > 500 N/mm²). Se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pe acest grup de materiale foarte dificil de prelucrat. Știfturile de frezare din carbură de TUNGSTEN cu dinți de TITAN conving printr-un comportament de frezare silențios, cu vibrații reduse semnificativ și mai puțin zgomot. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți pe circumferință și față.

Caracteristică:

  • RPM de, metale neferoase dure: 13000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 24000 rpm
  • Tooting: TITAN
  • Ø măsurare exterioară: 6 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 16 mm
  • Lungime, total: 55 mm

Avantaj:

  • Performanță remarcabilă de prelucrare și durată de viață a sculei datorită geometriei inovatoare a dinților.
  • Agresivitate crescută vizibil, chips-uri mari, evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Determinați viteza individuală în funcție de aliajul de titan care urmează să fie prelucrat. Reduceți viteza dacă există scântei excesive. În funcție de aliajul de titan care urmează să fie procesat, scânteile zburătoare nu pot fi complet evitate. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Metale neferoase dure
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături