Freză din carbură KUD 0403/3 TITANIUM

Cod articol: 4007220034163
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220034163
    EAN / GTIN 4007220034163
    Număr producător 21212584
    L-Număr L51140 795

    Descriere

    Descriere:

    Serrația de TITAN a fost special dezvoltată pentru prelucrarea materialelor din titan dur (rezistență la tracțiune > 500 N/mm²). Se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pe acest grup de materiale foarte dificil de prelucrat. Știfturile de frezare din carbură de TUNGSTEN cu dinți de TITAN conving printr-un comportament de frezare silențios, cu vibrații reduse semnificativ și mai puțin zgomot. freze şlefuire sferic conform din 8032.

    Caracteristică:

    • RPM de, metale neferoase dure: 20000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 36000 rpm
    • Tooting: TITAN
    • Ø măsurare exterioară: 4 mm
    • Ø arbore metric: 3 mm
    • Lungime, zimțată: 3 mm
    • Lungime, total: 34 mm

    Avantaj:

    • Performanță remarcabilă de prelucrare și durată de viață a sculei datorită geometriei inovatoare a dinților.
    • Agresivitate crescută vizibil, chips-uri mari, evacuare foarte bună a cipurilor.
    • Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Determinați viteza individuală în funcție de aliajul de titan care urmează să fie prelucrat. Reduceți viteza dacă există scântei excesive. În funcție de aliajul de titan care urmează să fie procesat, scânteile zburătoare nu pot fi complet evitate. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Metale neferoase dure
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Notă:

    • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături