Perie cu disc compozit fără noduri DBU 150/22

Cod articol: 4007220033791
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220033791
    EAN / GTIN 4007220033791
    Număr producător 79183949
    L-Număr L51510 898

    Descriere

    Descriere:

    perie foarte flexibil. Este deosebit de potrivit pentru debavurarea și prelucrarea suprafețelor pe mașini staționare. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 2500 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 1000 rpm
    • RPM, opt., până la: 1600 rpm
    • Sistem de înregistrare: Alezaj
    • Orificiu Ø: 22,2 mm
    • Ø material de stocare: 1,1 mm
    • Ø măsurare exterioară: 150 mm
    • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
    • Dimensiune boabe: 80
    • Lungime, tundere: 38 mm

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
    • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat, consum redus de căldură și utilizare mai eficientă a lichidului de răcire datorită aranjamentului special al frezării.
    • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
    • Tipuri de transmisie: Mașini unelte; roboți; mașini staționare

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Duroplast
      • Alte metale neferoase
      • Oţel superior (INOX)
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Livrare:

    • Acest perie rotundă este furnizat cu două orificii de prindere cu diametru de 6,5 mm. Diametru cerc șurub 31 mm.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături