Perie tip cupă cu ax, fără noduri T

Cod articol: 4007220033425
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220033425
EAN / GTIN 4007220033425
Număr producător 43209459
L-Număr L51510 597

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Datorită aplicării finale a feței cu întreaga suprafață a periei, este potrivit în special pentru perierea pe suprafețe mici. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Periile cu peri naturali (păr de animale) sunt potrivite în special pentru lucrări ușoare de îndepărtare a prafului și de curăţare, precum și pentru lustruire (în combinație cu paste de lustruire). Parul de capra este mai flexibil si mai moale decat parul. Perii naturali pot rezista la temperaturi de până la 150 °C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 18000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
  • RPM, opt., până la: 10000 rpm
  • Metrică lățime: 3 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 10 mm
  • Ø material de stocare: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 18 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Material de stocare: Păr de capră (ZHW)
  • Lungime, tundere: 6 mm
  • Lungime, total: 45 mm

Avantaj:

  • Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați perie cu pastă de lustruire pentru a obține cel mai bun rezultat de lustruire.
  • Sarcini de procesare: Curat; polish
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături