Descriere:
Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Datorită aplicării finale a feței cu întreaga suprafață a periei, este potrivit în special pentru perierea pe suprafețe mici. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 20000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
- RPM, opt., până la: 10000 rpm
- Metrică lățime: 3 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø vas: 8 mm
- Ø material de stocare: 0,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 15 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
- Lungime, tundere: 5 mm
- Lungime, total: 45 mm
Avantaj:
- Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Funcționează fără scântei.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
- Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Alamă
- Cupru
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)
- Zinc
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.