Descriere:
Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Datorită aplicării finale a feței cu întreaga suprafață a periei, este potrivit în special pentru perierea pe suprafețe mici. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 20000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
- RPM, opt., până la: 10000 rpm
- Metrică lățime: 3 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø vas: 8 mm
- Ø material de stocare: 0,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 15 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 5 mm
- Lungime, total: 45 mm
Avantaj:
- Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Duroplast
- Elastomer
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.