Perie cu arbore, cu noduri P

Cod articol: 4007220033050
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220033050
EAN / GTIN 4007220033050
Număr producător 43200361
L-Număr L51510 508

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Periile de oxid de aluminiu (AO) sunt mai puțin ascuțite și agresive decât SIC. Ele sunt potrivite în principal pentru lustruire și netezire ca un finisaj al metalelor moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 25000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1200 rpm
  • RPM, opt., până la: 5000 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 5 mm
  • Ø material de stocare: 0,5 mm
  • Ø măsurare exterioară: 5 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Material de stocare: Oxid de aluminiu (AO)
  • Dimensiune boabe: 320
  • Lungime, tundere: 8 mm
  • Lungime, total: 45 mm

Avantaj:

  • Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Alte metale neferoase
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături