CC-GRIND disc de rectificat CC-GRIND-F

Cod articol: 4007220032824
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220032824
EAN / GTIN 4007220032824
Număr producător 64188115

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. CC-GRIND FLEX este suplimentul semi-flexibil al CC-GRIND SOLID. Acesta a fost special dezvoltat pentru prelucrarea cusăturilor de sudură. Sudurile cap la cap pot fi complet nivelate. Acest lucru înseamnă că loviturile și cocoșele, care pot fi văzute în special după pictură sau pictură, sunt de domeniul trecutului. disc de rectificat semi-flexibil pentru oțel cu eficiență ridicată de măcinare și durată maximă de viață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: CC-GRIND FLEX
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: GROSIER (grosier)

Avantaj:

  • Cel mai rapid progres de lucru datorită material abraziv extrem de agresiv.
  • Mult mai ergonomic decât un disc de degroşare: Zgomotul și vibrațiile sunt reduse cu 50%, iar praful cu 80%.
  • Structura compozită a plăcii de susținere din fibră de sticlă garantează același utilizare robust și sigur ca și în cazul unui disc de degroşare.
  • Nivelarea complet plată a sudurilor cap la cap - fără lovituri și lovituri.
  • Suprafață semnificativ mai bună în comparație cu discurile de degroșare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială. Pentru performanțe optime, utilizați setul de flanșe de prindere SFS CC-GRIND cu un unghi drept de atac.
  • Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel

Livrare:

  • Comandați separat setul de flanșe de fixare SFS.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.