Descriere:
Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Periile de nailon sunt potrivite în special pentru materiale de prelucrare care altfel ar fi ″zgâriate″ sau deteriorate, cum ar fi materialele plastice moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 1200 rpm
- RPM, opt., până la: 5000 rpm
- Metrică lățime: 2 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0,15 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Material de stocare: nailon
- Lungime, tundere: 6 mm
- Lungime, total: 46 mm
Avantaj:
- Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
- Lucrul punct la punct este posibil în locuri greu accesibile.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Materiale plastice termorigide
- Alte metale neferoase
- Termoplast
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.