Descriere:
Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Periile cu peri naturali (păr de animale) sunt potrivite în special pentru lucrări ușoare de îndepărtare a prafului și de curăţare, precum și pentru lustruire (în combinație cu paste de lustruire). Perii sunt mai puțin flexibili și mai tari decât periile tunse cu păr de capră. Perii naturali pot rezista la temperaturi de până la 150 °C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
- RPM, opt., până la: 10000 rpm
- Metrică lățime: 2 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0 mm
- Ø măsurare exterioară: 19 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Material de stocare: Peri negri (SBS)
- Lungime, tundere: 5 mm
- Lungime, total: 46 mm
Avantaj:
- Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
- Lucrul punct la punct este posibil în locuri greu accesibile.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați perie cu pastă de lustruire pentru a obține cel mai bun rezultat de lustruire.
- Sarcini de procesare: Curat; polish
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.