Plăcuță suport rezistentă la temperatură

Cod articol: 4007220032398
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220032398
EAN / GTIN 4007220032398
Număr producător 44890200
L-Număr L51050 1516

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

disc-suport flexibil și extrem de rezistent la temperatură, cu o durată lungă de viață datorită materialului foarte rezistent la temperatură. Permite o muncă precisă prin flexibilitate ridicată. Conform ISO 15636.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HT-GT 115 MF M14
  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 115
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 115, suport M14
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M14

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături