Disc de șlefuire autoadeziv PSA 5

Cod articol: 4007220027257
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220027257
EAN / GTIN 4007220027257
Număr producător 42832318
L-Număr L51050 1596

Descriere

Descriere:

utilizare on contours este, de asemenea, posibil datorită sistemului flexibil de foi de șlefuit autoadezive și suport. Cu suport, foile de șlefuire autoadezive pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare cu viteză controlată sau cu funcționare lentă disponibile în comerț.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 7650 rpm
  • RPM, opțiune: 4000 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 180

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Schimbare simplă, rapidă a sculei.
  • Conexiunile adezive de înaltă calitate asigură fixarea sigură a rondei pe suport.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Introduceți foile de șlefuire cu suport pentru foi abrazive. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Finisare; măcinare fină treptată; egalizare; finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.